| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1051.007 Herst.-Nr.: 1051.007 EAN/GTIN: 4035209960776 |
| |
|
| | |
| Dachleiter gem. DIN 18160-5 Topic 1051 mit Schutzprofil in Aluminium natur - Leiter wird fest auf dem Dach verbaut
- Trittsicherer Zugang für häufige Wartungsarbeiten am Kamin oder an Satellitenschüsseln
- Variablerer Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
- Sie sind konform zur DIN 18160-5
- Sprossenabstand 280mm
- Tragfähigkeit 150kg
- 5-jährige Layher Garantie
Länge: 1,96 m Breite: 340 mm Gewicht: 3,8 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter layher, alu-leiter, Leiter, Leitern, Kaminkehrerleiter, Kaminkehrerleitern, Dachdeckerleitern, Holzdachleiter, Holzdachleitern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 70,01* | € 89,91* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,41* | € 113,16* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,75* | € 122,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,53* | € 154,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|