Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Alu-Pro Mehrzweckleiter Smart-Base 3-teilig 3x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Alu-Pro Mehrzweckleiter Smart-Base 3-teilig 3x8 Sprossen
Hymer Alu-Pro Mehrzweckleiter Smart-Base 3-teilig 3x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-7024724
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7024724
EAN/GTIN:
     4019502356733
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Hymer Alu-Pro Allzweckleiter 3-teilig 70047

  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter
  • Langlebige Holme aus hochwertigen Strangpressprofil
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30mm Sprossentiefe
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
  • Starre Streben gegen unabsichtiges Zusammenklappen
  • Aufbau in Treppenstellung möglich (außer Größe 3x8)

Jetzt neu mit Smart-Base

  • Gleicht Bodenunebenheiten bis 12cm aus
  • Komfortable Bedienung per Fußhebel
  • Integrierte Wasserwaage für präzises Ausrichten der Leiter

Länge: 2,41 - 5,21 m
Standhöhe: 2,40 - 3,84 m
Gewicht: 14,3 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,94*
€ 260,22*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,85*
€ 369,17*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,17*
€ 439,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,24*
€ 433,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,78*
€ 416,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.