| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-409307 Herst.-Nr.: 409307 EAN/GTIN: 4019502307476 |
| |
|
| | |
| Hymer Alu-Dachauflegeleiter 4093 - Aluminium RAL8014 sepiabraun beschichtet
- Hochwertiger T-Holm (85mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage
- Sprosse am Holm vierfach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm
- Einsetzbar für 35° bis 60° Dachneigung
- Schönes Desihn durch seitlich geschlossene Holme
- Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprosse als Trittfläche verwendet werden
HINWEIS: - Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden
- Dachauflegeleitern müssen in der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30cm zu sichern, z.B. mit Sicherheits.Dachhaken nach DIN EN 517
- Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden
Länge: 1,95 m Breite: 350 mm Gewicht: 3,5 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Leiter, Leitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleitern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,27* | € 166,57* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,88* | € 172,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 148,25* | € 183,09* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,07* | € 183,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 157,89* | € 216,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|