Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig mit Traverse SC 40 Alu 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig mit Traverse SC 40 Alu 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig mit Traverse SC 40 Alu 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig mit Traverse SC 40 Alu 2x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-404516
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404516
EAN/GTIN:
     4019502339101
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Hymer Allzweckleiter 2-teilig 4045

  • Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter
  • Leiterinnenbreite 300mm (Oberteil)
  • Sprossen aus Walzprofil
  • Mit Holm verpresste Leiterfüße
  • Stabile Traverse

Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen.

Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC40

  • Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
  • Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
  • Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
  • Hochwertige Beschläge
  • Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
  • Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
  • Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

Länge: 2,32 - 4,00 m
Standhöhe: 1,52 / 2,93 m
Gewicht: 9,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 4m, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, Hymer, Leiter, Leitern, Allzweckleitern, Klappleitern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 208,08*
€ 4,90*
ab € 233,95*
€ 285,60*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 239,02*
€ 296,44*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,06*
€ 342,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,69*
€ 342,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,53*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,17*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.