Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Containernetz MW 45 | Ø 2,3 mm - 3,50 x 6,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Containernetz MW 45 | Ø 2,3 mm - 3,50 x 6,00 m grün
Huck Containernetz MW 45 | Ø 2,3 mm - 3,50 x 6,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-2043-045-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     2043-045-01
EAN/GTIN:
     4060054005891
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Die Container-Abdecknetze sind zum sicheren Transportieren und Abdecken beladener Container. Durch die Flexibilität passen die Ladungssicherungsnetze sich den unterschiedlichen Formen des Ladeguts an und können Volumenänderungen kompensieren.

Huck Containernetz MW 45/2,3 mm - 3,50 x 6,00 m grün - ohne Gummispannleine

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung ca. 45 mm
  • Materialstärke ca. 2,3 mm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca. 7 mm
  • ohne Gummispannleine

Breite: 3,50 m
Länge: 6,00 m
Maschenweite: 45 mm

Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.