Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Dekotraverse F22 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Dekotraverse F22 100 cm
Global Truss Dekotraverse F22 100 cm
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F22100
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F22100
EAN/GTIN:
     4042659127482
Suchbegriffe:
2-Punkt Traverse
2-Punkt-Traversen
2-punkt traverse

Die 2-Punkt Deko Traverse aus Aluminium von Global Truss mit einer Länge von 100 cm ist einfach und flexibel einsetzbar bei unterschiedlichsten Konstuktionen für Event- und Dekoanwendungen.

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F22 Traversen sind ein 2-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie derVeranstaltungstechnik.

Merkmale des Deko Traversensystems F22 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F22
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 35 mm - Brace 8 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 1,6 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise
  • TÜV Zertifiziert

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 100 cm
Höhe: 22 cm
Gewicht: 1,6 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.