Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Dachleiter Alu braun - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Günzburger Dachleiter Alu braun - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Günzburger Dachleiter Alu braun - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Günzburger Dachleiter Alu braun - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Günzburger Dachleiter Alu braun - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Artikel-Nr.:
     7588-GB-111.16.16
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     111.16.16
EAN/GTIN:
     4260562049008
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern

Das Günzburger Dachleiter Alu braun Set ist ein kompakt zusammengestelltes Set von Hawego, um den sicheren Aufstieg sowie Arbeiten am Dach zu ermöglichen. Inklusive Dachhaken, Klemmhalter und Kunststoffauflage bietet das Set alles, was für einen sicheren Arbeitsplatz benötigt wird. Durch die verschieden kombinierbaren Längen, eigenet sich das Set auch für besonders lange Dächer und kann je nach Dachlänge angepasst werden. Die Dachleiter besteht aus stabilem Aluminum-Profil und gewährleistet einen sicheren Aufstieg ohne Rutschgefahr. Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und - neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4 sorgen die der Dachneigung angepassten Dreickssprossen mit kräftiger Riffelung für einen besonders sicheren Stand. Integrierte Verbindungslaschen ermöglichen das einfache Anfügung von beliebig vielen Leiterteilen. Der große Abstand zwischen Dacheindeckung und Leitersprosse bietet gleichzeitig Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung. Der Dachhaken dient als Leiterhalterung oder kann alternativ als Absturzsicherung eingesetzt werden. Der Klemmhalter wird als Befestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken angebracht.

Günzburger Dachleiter Alu braun - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m

  • 2x Günzburger Dachleiter 7 Sprossen braun
  • Inklusive 3 Dachhaken Stahl verzinkt
  • Inklusive 2 Klemmhalter Edelstahl
  • Inklusive 2 Kunststoff-Auflagen
  • Länge insgesamt 3,92 m
  • Breite 330 mm
  • Holmhöhe 90 mm
  • Sprossenabstand 280 mm
  • Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
  • Entsprechen DIN EN 517
  • Entsprechen Bauproduktverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU)
  • Dachhaken sind mittig auf Sparen anzubringen - Lieferung mit Rillennägeln
  • Integrierte Verbindungslasche zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen

Länge: 3,92 m
Breite: 330 mm
Gewicht: 11,8 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.