Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher Holz 335 Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher Holz 335 Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 100 mm
Felo Schraubendreher Holz 335 Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-33505590
Herst.-Nr.:
     33505590
EAN/GTIN:
     4007157180360
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Der Felo Schraubendreher aus Holz verfügt als Schlitzschraubenzieher der Serie 330 über eine ergonomische, ballige Griffkontur mit einer Lederkappe als Splitterschutz sowie eine durchgehende Meißelklinge aus einer speziellen Chrom-Vanadium-Legierung. Der angeschmiedete Sechskant dient als Schlüsselhilfe und der Black-Tip als Spitze dient der Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit.

Ausstattung Felo Schraubendreher Holz 335 Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 100 mm

  • Form: Schlitz
  • Klingengröße: 5,5 x 1,0 mm
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Grifflänge: 100 mm
  • Griffbreite: 26 mm
  • durchgehende Meißelklinge aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung
  • ergonomische, ballige Griffkontur
  • Lederkappe als Splitterschutz
  • angeschmiedeter Sechskant als Schlüsselhilfe
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
  • beste Leistungsdaten bis zu 100% über DIN-Werten
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 100 mm
Schaftlänge: 100 mm
Gewicht: 72 g

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,38*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,94*
1 Tag
1
1
€ 4,50*
ab € 4,22*
€ 6,26*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 16,77*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.