Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Tapeziertisch 3,00 x 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Tapeziertisch 3,00 x 1,00 m
euroline Alu-Tapeziertisch 3,00 x 1,00 m
euroline Alu-Tapeziertisch 3,00 x 1,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-EU-8100100
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     8100100
EAN/GTIN:
     4003311810005
Suchbegriffe:
Tapeziertisch
tapeziertisch

euroline Alu-Tapeziertisch eurotap 810

  • Ideale Breite für die Verarbeitung von Malervlies
  • Keine Tischverbreiterung nötig
  • Stark dimensionierte Aluminiumprofile
  • aufgedrucktes Maßband

Länge: 3,00 m
Breite: 1,00 m
Höhe: 0,86 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,36*
€ 516,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.