Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Wartungsbühne 45° 6 Stufen - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Wartungsbühne 45° 6 Stufen - 1000 mm
euroline Wartungsbühne 45° 6 Stufen - 1000 mm
euroline Wartungsbühne 45° 6 Stufen - 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-EU-5134306
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     5134306
EAN/GTIN:
     4003311553063
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe

euroline Alu Warungsbühne 51343

  • Stufenbreite 1,00m
  • Neigung 45°
  • Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, fragen Sie Ihr persönliches Angebt an!!
  • Podestlänge: 720mm
  • Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
  • Lieferung mit 2 Treppen- & 3 Podestgeländer
  • Geländerhöhe 1100mm
  • Geländer Ø 40mm
  • Treppengeländer bei 45° Neigung inklusive Knieleiste
  • Podestgeländer inkl. Fuß- & Knieleiste
  • 2 Lenkrollen Ø 125mm mit Feststellern am Steigteil
  • 2 Lenkrollen Ø 160mm mit Feststellern am Stützteil
  • Fahrwerk am Stützteil
  • Lieferung in vormontierten Baugruppen
  • Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 1320 mm
Breite: 1000 mm
Ausladung: 2070 mm

Weitere Suchbegriffe: euroline, Wartungsbühne, Wartungsbühnen, Alu Wartungsbühne, Alu Wartungsbühnen, Montagebühne, Montagebühnen, mobile Arbeitsplattform, mobile Arbeitsplattformen, Mobile Plattformtreppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.972,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,84*
€ 2.667,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,59*
€ 2.640,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,99*
€ 2.504,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.038,86*
€ 2.426,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.972,35*
€ 2.347,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.