Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Übergang 45° 4 Stufen - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Übergang 45° 4 Stufen - 800 mm
euroline Übergang 45° 4 Stufen - 800 mm
euroline Übergang 45° 4 Stufen - 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-EU-5124204
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     5124204
EAN/GTIN:
     4003311542043
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen

euroline Alu-Übergang 51242

  • Stufenbreite 0,80m
  • Neigung 45°
  • Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, fragen Sie Ihr persönliches Angebt an!!
  • Podestlänge: 720mm
  • Lieferung mit einem Treppen- & Podestgeländer (zweites Treppen-/Podest sowie Stirn-Geländer gegen Aufpreis)
  • Geländerhöhe 1100mm
  • Geländer Ø 40mm
  • Treppengeländer bei 45° Neigung inklusive Knieleiste
  • Podestgeländer inkl. Fuß- und Knieleiste
  • Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln (2 pro Holm)
  • Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
  • Lieferbar auch als mobile Ausführung mit 2 Quertraversen und 4 Rollen Ø 160mm (siehe Zubehör)
  • Lieferung in vormontierten Baugruppen
  • Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 845 mm
Breite: 800 mm
Ausladung: 2350 mm

Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, euroline, Übergang, Übergänge, Überstiege, Alu Übergang, Alu Übergänge, Alu Überstieg, Alu Überstiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,13*
€ 1.653,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,41*
€ 1.641,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,01*
€ 1.556,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,55*
€ 1.498,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,76*
€ 1.425,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.