Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Arbeitstritt Maurertreppe hawego - 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Arbeitstritt Maurertreppe hawego - 3 Stufen
euroline Alu-Arbeitstritt Maurertreppe hawego - 3 Stufen
euroline Alu-Arbeitstritt Maurertreppe hawego - 3 Stufen
euroline Alu-Arbeitstritt Maurertreppe hawego - 3 Stufen
euroline Alu-Arbeitstritt Maurertreppe hawego - 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3360003-12
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3360003-12
EAN/GTIN:
     4262428230025
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock

Die euroline Alu-Arbeitstritt Mauertreppe ist ein hawego Set bestehend aus dem euroline Arbeitstritt PREMIUM LINE und den Transportrollen zum Selbstanbau. Die Mauertreppe ist rutschsicher gerieft und bietet einen sicheren Auf- und Abstieg sowie ein komfortables Arbeiten. Durch die im Set enthaltenen Transportrollen, kann der Arbeitstritt einfach und schnell von A nach B verfahren werden.

Ausstattung Euroline Alu-Arbeitstritt Mauertreppe hawego - 3 Stufen

  • Stufenanzahl 3
  • Arbeitshöhe 2,60 m
  • Große Standplattform 510 x 355 mm
  • 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium - Rutschsicher gerieft
  • Komfortabler Auf- und Abstieg
  • 45° Steigwinkel
  • Belastung bis 300 kg
  • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
  • Inklusive Transportrollen zum Selbstanbau - 2 Stück
  • Einfaches Verfahren des Trittes von A nach B möglich

Ausstattungsmerkmale der euroline PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • Für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profillierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen als der WORK-Line für sehr hohe Stabilität - übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße

Standhöhe: 0,60 m
Arbeitshöhe: 2,60 m
Breite: 510 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.