Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Podestleiter PREMIUM Alu 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu 8 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3277708
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3277708
EAN/GTIN:
     4003311327800
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

euroline Aluminium-Podestleiter 32777 "PREMIUM-line"

  • fahrbar & klappbar
  • Große Aluminium-Arbeitsplattform 660x570mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
  • Beidseitig mit Handlauf
  • Große Ablageschale 480x200mm oben
  • 2 Feststellrollen Ø 125mm

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 3,57 m
Standhöhe: 1,87 m
Gewicht: 35,5 kg

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, euroline plattformleiter 8 stufen, plattformleiter, plattformleiter 8 stufen, euroline, Leiter, Leitern, Podestleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Stufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,20*
€ 1.751,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,51*
€ 1.715,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,08*
€ 1.625,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,48*
€ 1.570,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,47*
€ 1.504,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.