Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Podestleiter PREMIUM Alu 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu 5 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3277705
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3277705
EAN/GTIN:
     4003311327503
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

euroline Aluminium-Podestleiter 32777 "PREMIUM-line"

  • fahrbar & klappbar
  • Große Aluminium-Arbeitsplattform 660x570mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
  • Beidseitig mit Handlauf
  • Große Ablageschale 480x200mm oben
  • 2 Feststellrollen Ø 125mm

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 2,82 m
Standhöhe: 1,17 m
Gewicht: 27,6 kg

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 5stufen, plattformleiter, euroline podestleiter, euroline, Leiter, Leitern, Podestleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Stufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,60*
€ 1.533,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,77*
€ 1.483,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,19*
€ 1.381,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,66*
€ 1.347,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,96*
€ 1.325,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.