Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Dachauflegeleiter PREMIUM Alu 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Dachauflegeleiter PREMIUM Alu 7 Sprossen
euroline Dachauflegeleiter PREMIUM Alu 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3210107
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3210107
EAN/GTIN:
     4003311321075
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

euroline Alu-Kaminkehrerleiter natur 321 "PREMIUM-line"

  • Diese Alu-Kaminkehrerleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingeetzt werden
  • Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Sprossen, die in dem 90mm hohen Holm in einem Anstand von 60mm zur Dachoberfläche eingebaut sind
  • In Alu natur und in 3 weiteren RAL-Farben erhältlich
  • Sprossen und Holme aus Aluminium
  • Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 2,00 m
Breite: 340 mm
Gewicht: 3,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu-leiter euroline, euroline, Leiter, Leitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.