Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen
euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen
euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen
euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen
euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen
euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3180306
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3180306
EAN/GTIN:
     4003311318068
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Combi-Klappleiter von euroline ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht das Arbeiten auf unterschiedlich hohen Böden. Die Holme sind aus Aluminium und bieten daher eine hohe Stabilität und die Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein. Die Klappleiter garantiert zudem eine einfache und absolut sichere Höhenverstellung und im zusammengeklappten Zustand ist ein platzsparender Transport problemlos möglich.

Ausstattung euroline Alu-Combi-Klappleiter 2x3 + 2x6 Sprossen

  • Material: Aluminium
  • Sprossenanzahl: 2x3 und 2x6
  • Länge als Anlegeleiter: 4,61 m
  • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 5,30 m
  • Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,60 m
  • Arbeitshöhe bei Benutzung einer Bohle in Verbindung mit beiden Leiterteilen: 2,80 m
  • Transportmaß: 1,82 x 0,86 x 0,20 m
  • Traversenbreite: 0,86 m
  • Holme aus Aluminium 63 x 25 mm

Länge: 4,61
Arbeitshöhe: 5,30 m
Breite: 86 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 324,77*
€ 389,31*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,31*
€ 393,16*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,16*
€ 467,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.