| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-EU-3162104 Herst.-Nr.: 3162104 EAN/GTIN: 4003311316248 |
| |
|
| | |
| euroline Alu-Vario-Klappleiter mit Rollen 31621 "PREMIUM-line" - Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels lösen
- Sicherheitsgelenke raten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line - Mehr Typenvielfalt
- für jeden Bedarf die passende Größe
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
- Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
- Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
- Reißfeste Sicherheitsspanngurte
Länge: 1,25 - 4,05 m Standhöhe: 1,30 / 3,00 m Gewicht: 14,4 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, kombileiter 4x4 sprossen, allzweckleiter, euroline mehrzweckleiter, euroline, Leiter, Leitern, Klappleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Sprossenleiter |
| | |
| |