Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x10 Stufen-Sprossenkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x10 Stufen-Sprossenkombination
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x10 Stufen-Sprossenkombination
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3077710
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3077710
EAN/GTIN:
     4003311377102
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Die dreiteilige euroline Mehrzweckleiter aus Aluminium in Stufen-Sprossenkombination bietet hohen Komfort beim Arbeiten in der Höhe und kann in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. So kann die Leiter beispielsweise als Anlegeleiter, Stehleiter (mit sowie ohne Aufsteckteil) oder als Schiebeleiter verwendet werden. Die Premium Line von Euroline verspricht zudem höhere Stabilität durch stärkere Profile sowie rutschfeste am Holm montierte Gummifüße, welche einen sicheren Arbeitsplatz gewährleisten.

Euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x10 Stufen-Sprossenkombination

  • 3x10 Stufen-Sprossenkombination
  • Material Aluminium
  • Max. Länge - 7,15 m
  • Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil - 4,89 m
  • Arbeitshöhe als Anlegeleiter - 7,80 m
  • Traversenbreite - 1,20 m
  • Oberteil: Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
  • Oberteil mit Stufen ist einzeln als Anlegeleiter verwendbar
  • Wandlaufrollen (100 mm) um das Ein- oder Ausschieben an der Fassade zu erleichtern
  • Zwei zusätzliche Sicherungsstreben zur Fixierung der beiden Leiternteile
  • Breite Quertraverse für sicheren Stand - komfortables Arbeiten in der Höhe
  • Verschraubter Spezial-Steckhaken mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
  • Als Verkehrsweg und Arbeitsplatz gemäß TRBS 2121-2

Merkmale der PREMIUM-Line

  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stärkere Profile bei vergleichbarer Größe aus der WORK-Line für eine höhere Stabilität
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte - 25 mm breit
  • Hochwertige, rutschfeste und am Holm montierte Gummifüße

Länge: 2,97 - 7,15 m
Standhöhe: 2,10 / 3,60 / 5,90 m
Gewicht: 23 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,13*
€ 780,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,85*
€ 773,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,96*
€ 760,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,04*
€ 729,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,53*
€ 663,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.