Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Automatik Alu-Kippmulde 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Automatik Alu-Kippmulde 800
ESDA Automatik Alu-Kippmulde 800
Artikel-Nr.:
     7588-ES-103515
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     103515
EAN/GTIN:
     4260333890518
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Die ESDA Schuttmulde aus Aluminium mit einer Dreipunktkette ist perfekt zum transportieren aller Arten von Schuttgütern und kann bei der Sanierung von Flächendächern oder Wohnungen zum Einsatz kommen. Die Transportmulde besitzt zumde eine automatische Bügelverriegelung.

Ausstattung ESDA Automatik Alu-Kippmulde 800

  • Material Aluminium
  • Volumen ca. 0,5 m³
  • Tragkraft 800 kg
  • Mit automatischer Bügelverriegelung

Länge: 1300 mm
Breite: 860 mm
Inhalt: 800 l

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.408,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,04*
€ 2.865,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,50*
€ 2.828,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,08*
€ 2.713,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,40*
€ 2.654,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,91*
€ 2.617,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.