Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Ziegelmax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Ziegelmax
ESDA Ziegelmax
Artikel-Nr.:
     7588-ES-103040
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     103040
EAN/GTIN:
     4260333890488
Suchbegriffe:
Dachziegelverteiler
Ziegelboy

Der ESDA Ziegelmax ist ein Dachziegelverteiler für Krane und kann problemlos zwei Reihen Dachsteine oder Dachziegel zwischenlagern. So ist ein immer genügend Material zum Verlegen vorhanden.

Ausstattung ESDA-Ziegelmax

  • Material Aluminium
  • Abstellfläche 1350 x 750 mm
  • Lattenabstand 720 - 1200 mm
  • Dachneigung 0 - 64°
  • Tragkraft 360 kg
  • Dachziegelverteiler verstellbar - 2-reihig für Krane
  • Für 2 Reihen Dachsteine oder Dachziegel
  • Mit 3 Auflagepunkten und Tandemlaufrollen zur besseren Lastenverteilung auf den Lattern

Belastung: 360 kg
Größe: 135 x 75 cm
Stellbereich: 0 -65° Dachneigung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.314,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,65*
€ 1.564,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,88*
€ 1.556,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,91*
€ 1.492,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,57*
€ 1.448,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,84*
€ 1.393,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.