Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Hakenkette - 2 Stränge je 4,00 m - Nutzlast 2800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Hakenkette - 2 Stränge je 4,00 m - Nutzlast 2800 kg
ESDA Hakenkette - 2 Stränge je 4,00 m - Nutzlast 2800 kg
Artikel-Nr.:
     7588-ES-103030
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     103030
EAN/GTIN:
     4260333890624

Die ESDA Hakenkette ist ein Zubehörartikel der ESDA Krane und kann optional erworben werden um schwere Lasten im Kranbereich sicher zu heben und transportieren.

Ausstattung ESDA Hakenkette - 2 Stränge je 4,00 m - Nutzlast 2800 kg

  • Mit 2 Strängen je 4,0 m
  • Maximale Tragkraft 2800 kg
  • Kettengehänge - 8 mm Kettenglieder

Länge: 4,00 m
Gewicht: 10 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.