Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Automatik Alu-Universalzange 1-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Automatik Alu-Universalzange 1-200
ESDA Automatik Alu-Universalzange 1-200
Artikel-Nr.:
     7588-ES-103001
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     103001
EAN/GTIN:
     4260333890440
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
universalzange (handwerkzeug)

Die ESDA Automatik Universalzange ist ein Ziegelzange für Krane und kann problemlos eine Reihe Betondachsteine oder eine Reihe Tondachziegel greifen. So ist ein schnelles Eindecken der Dachfläche möglich.

Ausstattung ESDA Automatik Alu-Universalzange 1-200

  • Material Aluminium
  • Backenlänge 1150 mm
  • Öffnungsweite 240 - 530 mm
  • Tragkraft 200 kg
  • Mit Entriegelungsautomatik
  • Für 1 Reihe Betondachsteine oder 1 Reihe Tondachziegel liegend

Länge: 1150 mm (Backenlänge)
Tiefe: 110 mm (Eintauchtiefe)
Belastung: 200 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.333,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,17*
€ 2.776,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.318,06*
€ 2.758,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,95*
€ 2.703,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.248,46*
€ 2.675,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.