Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Schuttrutsche 20+1 Set hawego


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set hawego
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set hawego
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set hawego
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set hawego
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set hawego
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101654-20-H
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101654-20-H
EAN/GTIN:
     4260562045802
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

Das Komplettpaket verfügt über 20 ESDA Bauschuttrutschen, einen Einfülltrichter, einen Grundrahmen und ein Führungsseil. Die Bauschuttrutschen verfügen jeweils über fest angeschraubte Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden, sodass ein selbstständiges Lösen nicht möglich ist. Die Einzelteile weisen ein geringes Eigengewicht auf, sodass eine praktische und sichere Montage garantiert ist.

Ausstattung ESDA Schuttrutsche 20+1 Set hawego

  • bestehend aus: 20 Schuttrohren, 1 Einfülltrichter, 1 Grundrahmen, 1 Führungsseil
  • Nutzlänge 20,00 m
  • Durchmesser 50 / 40 cm
  • geräuscharm
  • umweltfreundlich
  • leicht
  • Konische Bauform für flexible Führung
  • platzsparende Lagerung und Transport
  • Kältebeständig bis minus 30 Grad
  • Durch speziellen UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
  • Ein flexibles und ausbaufähiges Befestigungssystem für problemlose Montage an jeder Baustelle
  • Praktische und sichere Montage durch geringes Eigengewicht der Schuttrohre und Befestigungsteile
  • Jedes Element hat seine eigenen fest angeschraubten Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden und sich nicht selbstständig lösen können
  • Das Einhängen kann aufgrund des unkomplizierten Karabinerhakens mühelos mit einer Hand erfolgen
  • Die Haltbarkeit der ESDA Schuttrutschen ist ausgelegt für Anlagen bis 40m Höhe

Länge: 20,00 m
Durchmesser: 50 / 40 cm
Gewicht: 205 kg

Weitere Suchbegriffe: ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.633,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.633,08*
€ 1.943,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.619,73*
€ 1.927,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.554,07*
€ 1.849,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.515,22*
€ 1.803,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.480,20*
€ 1.761,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.