Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Schuttrutsche 10+1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESDA Schuttrutsche 10+1 Set
ESDA Schuttrutsche 10+1 Set
ESDA Schuttrutsche 10+1 Set
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101654-10
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101654-10
EAN/GTIN:
     4260562040128
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

ESDA Bauschuttrutschen-Set 101654-10

  • bestehend aus: 10 Schuttrohre und 1 Einfülltrichter
  • Nutzlänge 10,00 m
  • Durchmesser 50 / 40 cm
  • geräuscharm
  • umweltfreundlich
  • leicht
  • Konische Bauform für flexible Führung
  • platzsparende Lagerung und Transport
  • Kältebeständig bis minus 30 Grad
  • Durch speziellen UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
  • Ein flexibles und ausbaufähiges Befestigungssystem für problemlose Montage an jeder Baustelle
  • Praktische und sichere Montage durch geringes Eigengewicht der Schuttrohre und Befestigungsteile
  • Jedes Element hat seine eigenen fest angeschraubten Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden und sich nicht selbstständig lösen können
  • Das Einhängen kann aufgrund des unkomplizierten Karabinerhakens mühelos mit einer Hand erfolgen
  • Die Haltbarkeit der ESDA Schuttrutschen ist ausgelegt für Anlagen bis 40m Höhe

Länge: 10,00 m
Durchmesser: 50 / 40 cm
Gewicht: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 916,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 916,50*
€ 1.090,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 901,59*
€ 1.072,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 861,12*
€ 1.024,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 835,07*
€ 993,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 796,11*
€ 947,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.