Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Staplerschaufel BSI-100 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Staplerschaufel BSI-100 - RAL 3000
Bauer Staplerschaufel BSI-100 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4521-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4521-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462031234
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Für ein einfaches und sicheres Verladen und Transportieren von Schüttgütern verschiedener Art und eine schnelle Einsatzbereitschaft - und das im preiswerten Rahmen - ist die Bauer Staplerschaufel BSI die richtige Wahl. Sie lässt sich unkompliziert und schnell mit den Gabelzinken des Staplers aufnehmen und ist somit blitzschnell einsatzbereit. Dank einer zuverlässigen Sicherung wird ein unbeabsichtigtes Kippen der Wannenblech-Konstruktion oder ein Abrutschen von den Zinken effektiv verhindert. Das Kippen der 1000-Liter-Schaufel kann manuell in jeder beliebigen Höhe erfolgen - und das ganz bequem vom Staplersitz aus. Dank der Schürfleiste aus Spezialstahl ist die Staplerschaufel auch für den rauen Arbeitsalltag bestens gewappnet. Auch regelmäßige anspruchsvolle Belastungen können der robusten Konstruktion nichts anhaben und so überzeugt sie unter anderem mit ihrer hohen Langlebigkeit.

Bauer Staplerschaufel BSI-100 - RAL 3000

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 1810 x 1330 x 810 mm
  • Mulden-Innenmaße 1245 x 1250 x 710 mm
  • Tragfähigkeit 1500 kg
  • Inhalt 1,00 m³
  • Einfache Aufnahme mittels Gabelzinken
  • Stabiler Grundrahmen
  • Per Seilzug Kippen in jeder Höhe vom Stapler aus möglich
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Mit Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Inklusive Sicherung gegen ein versehentliches Abrutschen

Breite: 1330 mm
Tiefe: 1810 mm
Höhe: 810 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,42*
€ 1.733,21*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,11*
€ 1.733,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.582,94*
€ 1.741,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.596,46*
€ 1.749,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.685,11*
€ 1.846,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,24*
€ 2.062,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,22*
€ 2.045,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,86*
€ 1.963,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,37*
€ 1.916,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,11*
€ 1.877,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.