Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Staplerschaufel BSM-75 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Staplerschaufel BSM-75 - RAL 6011
Bauer Staplerschaufel BSM-75 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4414-17-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-17-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462046160
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Schüttgüter verschiedener Art lassen sich mit der Bauer Staplerschaufel BSM ohne Probleme sicher transportieren und verladen. Das Stapleranbaugerät ist besonders schnell einsatzbereit, da es sich einfach mittels Gabelzinken aufnehmen lässt. Dabei ist die Staplerschaufel mit Öffnungen für die Gabelzinken ausgestattet. Diese sorgen dafür, dass die Schaufel näher am Stapler sitzt. Die stabile Stahlkonstruktion lässt sich bequem mittels Seilzug vom Staplersitz aus kippen und überzeugt mit ihrer hohen Flexibilität. Mithilfe einer zuverlässigen Sicherung wird verhindert, dass sie unbeabsichtigt kippen oder von den Zinken rutschen kann. Die robuste Schürfleiste aus Spezialstahl wappnet die Staplerschaufel auch für besonders strapazierende Einsätze auf Baustelle und Co. 

Bauer Staplerschaufel BSM-75 - RAL 6011

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Maße 1900 x 1270 x 550 mm
  • Mulden-Innenmaße 1200 x 1200 x 550 mm
  • Tragfähigkeit 1500 kg
  • Inhalt 0,75 m³
  • Mechanisch
  • Besonders einfache Aufnahme mittels Gabelzinken
  • Mit Öffnungen für die Gabelzinken
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Inklusive Sicherung gegen ein versehentliches Kippen
  • Per Seilzug ist das Kippen der Schaufel in jeder Höhe möglich
  • Mit Schürfleiste aus Spezialstahl

Breite: 1270 mm
Tiefe: 1900 mm
Höhe: 790 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.556,92*
€ 1.712,57*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,57*
€ 1.712,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.566,25*
€ 1.719,57*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.577,41*
€ 1.720,46*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.563,90*
€ 1.721,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.720,46*
€ 2.047,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,62*
€ 2.023,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,34*
€ 1.946,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,15*
€ 1.902,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,41*
€ 1.877,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.