Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Staplerschaufel BSE-50 - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Staplerschaufel BSE-50 - RAL 7005
Bauer Staplerschaufel BSE-50 - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4414-01-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462038554
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Für ein einfaches und sicheres Verladen und Transportieren von Schüttgütern verschiedener Art und eine schnelle Einsatzbereitschaft ist die Bauer Staplerschaufel BSE das unverzichtbare Hilfsmittel. Sie lässt sich unkompliziert und schnell mit den Gabelzinken des Staplers aufnehmen und ist somit blitzschnell einsatzbereit. Dabei sorgt eine zuverlässige Sicherung dafür, dass die stabile Wannenblech-Konstruktion nicht unbeabsichtigt kippen oder von den Zinken rutschen kann. Das Kippen der 500-Liter-Schaufel erfolgt manuell per Seilzug bequem vom Staplersitz aus - und das in jeder beliebigen Höhe. Dank der Schürfleiste aus Spezialstahl ist die Staplerschaufel auch für den rauen Arbeitsalltag bestens gewappnet. Auch regelmäßige anspruchsvolle Belastungen können der robusten Konstruktion nichts anhaben und so überzeugt sie unter anderem mit ihrer hohen Langlebigkeit.

Bauer Staplerschaufel BSE-50 - RAL 7005

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 1800 x 1170 x 500 mm
  • Mulden-Innenmaße 1000 x 1100 x 500 mm
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Inhalt 0,50 m³
  • Mechanisch
  • Besonders einfache Aufnahme mittels Gabelzinken
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen
  • Inklusive Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Per Seilzug ist das Kippen der Schaufel in jeder Höhe aus vom Stapler möglich
  • Mit Schürfleiste aus Spezialstahl

Breite: 1170 mm
Tiefe: 1800 mm
Höhe: 790 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,58*
€ 1.522,38*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.369,63*
€ 1.522,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,06*
€ 1.610,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,42*
€ 1.616,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.467,91*
€ 1.620,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,40*
€ 1.811,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,22*
€ 1.797,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,85*
€ 1.722,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,49*
€ 1.678,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,63*
€ 1.629,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.