Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Betonmischer Profi 145 S - WS | FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATIKA Betonmischer Profi 145 S - WS | FB
ATIKA Betonmischer Profi 145 S - WS | FB
ATIKA Betonmischer Profi 145 S - WS | FB
Artikel-Nr.:
     7588-ALA-322500
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     322500
EAN/GTIN:
     4004265008401
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 230v
betonmischer
altrad lescha betonmischer

Der ATIKA Betonmischer Profi 145 S ist ein qualitativer Profimischer, welche für jede Baustelle optimal geeignet ist. Die Mischtrommel kann durch Handrad und Fußbremse sicher und komfortabel bedient werden. Durch leistungsstarke Elektromotoren sowie einem speziell konstruiertem Rührwerk lassen sich ausgezeichnete Mischergebnisse erziehlen. Die Motore verfügen über einen thermischen Motorschutz und Wiederanlaufsicherheit bei Stromausfall. Die Mischmaschine mit verwindungssteifen Rahmen und robuster Trommellagerung ist langlebig, belastbar und kann durch das stabile Fahrwerk auch einfach auf Baustellen verschoben werden. Mit einer großen, gebördelten und gut zu befüllenden Rührtrommel ist der Betonrührer perfekt für einen dauerhaften Einsatz geeignet. Qualitätskugellager an Antriebswelle und Trommel garantieren zusätzlich eine kontinuierliche und laufruhige Kraftübertragung. 

Ausstattung ATIKA Betonmischer Profi 145 S - WS | FB

  • Sichere Bedienung mit Handrad und Fußbremse
  • Leitstungsstarker Motor - 700 W
  • Ausführung Wechselstrommotor 230 V - 50 Hz
  • Drehzahl 2850/min
  • Mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung
  • Kraftvolles Rührwerk - speziell konstruiert für beste Mischergebnisse
  • Stabile Trommellagerung - konische Trommelform mit verwindungssteifem Rahmen
  • Trommelfüllung ca. 145 L
  • Schutzisoliert / Schutzklasse IP45
  • Schallleistungspegel 78 dB(A)
  • Schnelle Befüllung und leichte Entleerung des Mischgutes möglich
  • Der segmentierte Zahnkranz, der nachstellfreien Antriebsriemen und die Qualitätkugellager sorgen für eine kontinuierliche Kraftübertragung
  • Qualität "Made in Germany"
  • Gerätemaße 1260 x 680 x 1320 mm

Gewicht: 60 kg
Inhalt: 145 l
Anschluss: Leistung 700 W

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,34*
€ 856,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,55*
€ 838,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,25*
€ 786,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,41*
€ 758,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.