Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutztürdichtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feuerschutztürdichtung
Feuerschutztürdichtung
Feuerschutztürdichtung
Feuerschutztürdichtung
Artikel-Nr.:
     755-SP5870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817073445
Suchbegriffe:
Feuerschutzdichtung

Die Stahlzargendichtung SP5870 in der Farbe Schwarz ist ein Dichtprofil, welches sich für Feuer- und Rauchschutztüren von BOS 6400 Domoferm und der Marke Reinaerdt eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer feuerhemmenden Eigenschaften kann sie zum Brand- und Rauchschutz montiert werden.

Verpackungseinheit: 5,2 m pro Pack.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 17 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
  3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.