Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladendichtprofil RAP-Plus 200cm in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladendichtprofil RAP-Plus 200cm in grau
Rollladendichtprofil RAP-Plus 200cm in grau
Rollladendichtprofil RAP-Plus 200cm in grau
Artikel-Nr.:
     755-SP5622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817054451
Suchbegriffe:
Rolladendichtungen
Rollladendichtungen
rolladendichtungen

Das Dichtungsprofil SP5622 in der Farbe Grau ist ein patentiertes Rollladenprofil, dass Sie der jeweiligen Einbausituation völlig mühelos anpassen können.
Allein durch das Abtrennen an den Sollbruchstellen der Silikonlippe, können Sie das Profil so auf das gewünschte Maß kürzen. Durch diese Möglichkeit wird verhindert, dass der Druck auf den Rollladenpanzer zu hoch wird und im schlimmsten Fall "stehen bleibt"!
Die äußerst flexible Silikonlippe ist sehr temperaturbeständig (-50° bis + 200°C) und verhindert, dass ein unkontrollierbarer Wärmeverlust über den Rolladenkasten erfolgt.
Die Trägerleiste aus Aluminium ist mit einem doppelseitigen Klebeband versehen. Bei unebenem Untergrund können Sie in die vorgesehene "Hohlkehle" zusätzlich einen Silikonstreifen einspritzen. Dadurch wird die Klebekraft des Profils wesentlich verstärkt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 15,3 mm
  • Breite: 10 mm
  • Spaltbreite: 7 - 35 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: -50° bis + 200°C
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Silikon
Einbauort:
Rolladen
Einbau in Material:
Aluminium oder Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: grau, Silikon, Aluminium oder Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.