Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentor / OP-Türdichtung in alu-werkblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentor / OP-Türdichtung in alu-werkblank
Garagentor / OP-Türdichtung in alu-werkblank
Garagentor / OP-Türdichtung in alu-werkblank
Garagentor / OP-Türdichtung in alu-werkblank
Garagentor / OP-Türdichtung in alu-werkblank
Artikel-Nr.:
     755-SP5193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817050293
Suchbegriffe:
Garagentordichtung

Die Garagentordichtung SP0374 in der Farbe Alu-werkblank wird an der Unterseite einer Garagentür oder einer OP-Tür angebracht, um das Eindringen von unerwünschten Elementen wie Wasser, Staub, Schmutz und Luft in die Garage zu verhindern. Diese Dichtungen spielen eine wichtige Rolle, um die Garage vor Witterungseinflüssen zu schützen, die Energieeffizienz zu verbessern und das Eindringen von Schädlingen zu verhindern.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Alu-werkblank
  • Höhe: 54 mm
  • Breite: 5 mm
  • Gummihöhe: 32 mm
  • Halteprofil: 23 mm
  • Hohlkammern: 1
  • Länge: 1000 mm
  • Material: Aluminium, PVC
  • Geeignet für: für Türspalten bis 35 mm

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • Verträgt sich nicht mit allen Lacken


Zur Information für Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Länge ohne Aufpreis mit hinzu.

Weitere Informationen:
Farbe:
alu-werkblank
Material:
PVC
Einbauort:
Garagentore
Einbau in Material:
Stahl oder Aluminium
Weitere Suchbegriffe: alu-werkblank, PVC, Stahl oder Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.