Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schall-Ex Duo L-15/31 OS 708 zwei. in alu-werkblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schall-Ex Duo L-15/31 OS 708 zwei. in alu-werkblank
Schall-Ex Duo L-15/31 OS 708 zwei. in alu-werkblank
Schall-Ex Duo L-15/31 OS 708 zwei. in alu-werkblank
Schall-Ex Duo L-15/31 OS 708 zwei. in alu-werkblank
Schall-Ex Duo L-15/31 OS 708 zwei. in alu-werkblank
Artikel-Nr.:
     755-SP5161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817050033
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung

Die Schall-EX Duo L-15/31 OS Absenkdichtung SP5161 von Athmer ist eine automatische Türabdichtung. Sie stoppt die Zugluft unter Ihren Türen! Außerdem hilft die Dichtung Heizenergie für Sie zu sparen, wenn die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Zudem bietet Sie eine hohe Schalldämmung und eine beidseitige Auslösung.

Technische Daten zur Absenkdichtung

  • Lieferlänge: 708 mm (für 735 mm Normtür)
  • Höhe: 31 mm
  • Breite: 14,8 mm
  • Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
  • Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

  • gleicht einen Türspalt von bis zu 14 mm aus
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • zweiseitige Auslösung
  • eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz
  • Maximaler Schalldämmwert > 50 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)

Zur Information für Sie: Diese Absenkdichtung ist zum Einfräsen. Ist eine entsprechende Nut vorhanden, kann sie von unten mit bauseitigen Schrauben aufgeschraubt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
alu-werkblank
Material:
Aluminium
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, alu-werkblank, Aluminium, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.