Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstendichtung in verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstendichtung in verzinkt
Bürstendichtung in verzinkt
Bürstendichtung in verzinkt
Bürstendichtung in verzinkt
Artikel-Nr.:
     755-SP0931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817046852
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bodentürdichtung

Die Bürstendichtung SP0931 in Verzinkt ist eine Türbodendichtung aus verzinktem Stahlblech mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Unter anderem eignen sie sich auch für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Verzinkt
  • Befestigung: anschrauben
  • Gesamthöhe: 120 mm
  • Gesamtbreite: 10 mm
  • Bürstenhöhe: 80 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Material: verzinktes Stahlblech, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

  • Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
  • Verhindert das Eindringen von Schädlingen
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Hart Polypropylen
Einbauort:
Garagentore
Einbau in Material:
Stahl oder Aluminium
Selbstklebend:
0
Montageart:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, türbodendichtung 2000 mm, bodentürdichtung, verzinkt, Hart Polypropylen, Stahl oder Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.