| |
|
| Artikel-Nr.: 755-KUE0030 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817041048 |
| |
|
| | |
| Die Kühlschrankdichtung KUE0030 in der Farbe Schwarz aus Moosgummi ist ein Steckprofil, welches zum abdichten von Kühlschränken und -truhen verwendet werden kann. Kühlschränke zählen zu den größten „Energiefressern“ im Haushalt, ins besondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen kann. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kühlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit leistungsstarken Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken in die dafür vorgesehenen Stellen am Kühlschrank. Details zum Dichtungsprofil - Höhe: 19 mm
- Breite: 24,5 mm
- Nutbreite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Befestigung: Steckprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet
Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage werden gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsmäßigem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt stehen.
Unsere Kühlschrankdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Dichtung vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Gummidichtung angebracht wird. 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze. 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Moosgummi | Einbauort: | Kühlschränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, Moosgummi |
| | |
| |