| |
|
| Artikel-Nr.: 755-KUE0007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817040812 |
| |
|
| | |
| Die Kühlschrankdichtung KUE0007 in der Farbe Schwarz kann zum abdichten von Kühlschränken verschiedener Hersteller genutzt werden. Kühlschränke zählen zu den größten „Energiefressern“ im Haushalt. Vor allem dann, wenn defekte Dichtungen am Kühlschrank, diesen nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen. Um die Temperatur zu regulieren und das Kühlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei Strom. Mit hochwertigen Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme verhindern und so effektiv Energie sparen. Details zum Dichtungsprofil - Höhe: 11 mm
- Breite: 18,6 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet
Beachten Sie: Im Sinne des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) werden Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Verbindung stehen.
Unsere Kühlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten geputzt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird. 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt. 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Moosgummi | Einbauort: | Kühlschränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, Moosgummi |
| | |
| |