| |
|
| Artikel-Nr.: 755-KUE0003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817040775 |
| |
|
| | |
| Die Kühlschrankdichtung KUE0003 in der Farbe Grau ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kühlschränken genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und somit der Kühlschrank deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgeborten Stellen im Kühlschrank. Details zum Dichtungsprofil - Höhe: 14,1 mm
- Breite: 19,1 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet
Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie im regulären Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Unsere Kühlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird. 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt. 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | EPDM | Härte (Shore): | ca. 65° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Kühlschränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grau, EPDM, 1 Hohlkammer |
| | |
| |