| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1554 Herst.-Nr.: F1554 EAN/GTIN: 4052817029725 |
| |
|
| | |
| Das Dichtungsprofil F1554 in der Farbe Schwarz ist eine Rollladenführungsdichtung für VEKA 108.128/108.129. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf.
Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 5,3 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Wichtige Anmerkung: Für eine sichere Verwendung fügen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu. Unsere Profile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Nut vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Nut stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Rolladen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff |
| | |
| |