Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstufendichtung in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Treppenstufendichtung in schwarz
Treppenstufendichtung in schwarz
Treppenstufendichtung in schwarz
Treppenstufendichtung in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1501
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1501
EAN/GTIN:
     4052817029299
Suchbegriffe:
Treppenstufendichtung

Die Treppenstufendichtung F1501 in der Farbe Schwarz ist eine spezielle Art von Dichtung, die auf Treppenstufen angebracht wird, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen und die Sicherheit beim Begehen der Treppe zu gewährleisten. Die Wahl der geeigneten Anti-Rutsch Treppenstufendichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Treppenbelags, die örtlichen Bedingungen und die spezifischen Anforderungen an die Rutschfestigkeit. Solche Dichtungen sind insbesondere in öffentlichen Gebäuden, in gewerblichen Einrichtungen und in Wohnhäusern von Vorteil, um Unfälle durch Stürze auf rutschigen Treppenstufen zu vermeiden.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 9 mm
  • Geeignet für: Marmor, Naturstein und Holzstufen
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zusätzliche Anmerkung: Wir gewähren Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie für den Einbau genügend Material erhalten.

Unsere Treppenstufendichtung lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) bedachtsam, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
6 mm
Einbauort:
Treppenstufen
Einbau in Material:
Holz
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.