| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F0152 Herst.-Nr.: F0152 EAN/GTIN: 4052817017111 |
| |
|
| | |
| Die Fensterbankdichtung F0152 in der Farbe Grau ist ein Anschlussprofil, welches sich besonders für Schüco Fenster eignet. Sie wird häufig in der Bau- und Fenstermontage verwendet, um Fenster und Türen sicher abzudichten. Dazu wird die Dichtung normalerweise entlang der Unterseite des Fensters installiert, um eine luft- und wasserdichte Abdichtung zwischen dem Fenster und der Fensterbank herzustellen. Richtig angebracht trägt die Fensterbankdichtung zur Energieeffizienz und zum Schutz vor Witterungseinflüssen bei. Details zur Dichtung- Farbe: Grau
- Höhe: 27 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zusätzliche Anmerkung: Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Fensterbankdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein dichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |