Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Auslese Klassisch, Kaffeepulver, 500g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Melitta Auslese Klassisch, Kaffeepulver, 500g Packung
Melitta Auslese Klassisch, Kaffeepulver, 500g Packung
Artikel-Nr.:
     744-72506-1
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002720002261
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 500g melitta

Zutaten: gemahlener Röstkaffee

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 32427 Minden, Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Melitta
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 500g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,29*
€ 9,95*
€ 6,95*
ab € 7,75*
€ 12,22*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,43*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 9,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29*
€ 6,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.