Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos Original, Lakritz-Bonbons, 150g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Sallos Original, Lakritz-Bonbons, 150g Beutel
Sallos Original, Lakritz-Bonbons, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6705-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300002851
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, pflanzliches Fett ( gehärtet ) , Süßholzsaft ( 3% ) , Farbstoff: Ammonsulfit - Zuckerkulör, Aroma, Emulgator: Sojalecithine, Kochsalz, Kräuterauszüge. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1712 kJ / 404 kcal
Fett: 4,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, katjes bonbons, bonbon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 7,90*
ab € 0,824*
€ 1,704*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,04*
€ 2,14*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,14*
€ 2,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,61*
€ 1,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,37*
€ 1,47
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,33*
€ 1,42
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,30*
€ 1,39
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,04*
€ 1,11
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,15 Kilogramm (ab € 6,93334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.