Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr. Tom Peanuts, Riegel, 36 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mr. Tom Peanuts, Riegel, 36 Riegel
Mr. Tom Peanuts, Riegel, 36 Riegel
Mr. Tom Peanuts, Riegel, 36 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-5390
Hersteller:
     HOSTA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021700800055
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Erdnüsse (62%), Glukosesirup, Zucker, Salz, Karamellzuckersirup, Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Lupinen und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2280 kJ / 547 kcal
Fett: 33,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,6 g
Kohlenhydrate: 38,1 g
davon Zucker: 24,7 g
Eiweiß: 20,6 g
Salz: 0,28 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: HOSTA - Werk für Schokolade-Spezialitäten GmbH & Co. KG, Greutstraße 9, 74597 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,37612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,77*
€ 20,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,65*
€ 19,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,73*
€ 18,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,14*
€ 18,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,83*
€ 18,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,54*
€ 14,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.