Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Mandel in der Kakaohülle, Schokolade, 30 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellma Mandel in der Kakaohülle, Schokolade, 30 Stück
Hellma Mandel in der Kakaohülle, Schokolade, 30 Stück
Hellma Mandel in der Kakaohülle, Schokolade, 30 Stück
Hellma Mandel in der Kakaohülle, Schokolade, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     744-430526
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148713340
Suchbegriffe:
Mandeln
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, geröstete Mandeln, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin; Aromen. Kakao: 56% mindestens; Schokoladenanteil: 63%. Kann Spuren von Nüssen, Milcheiweiß und Laktose enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2264 kJ / 542 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 35 g
davon Zucker: 26 g
Eiweiß: 4 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern bei 15 - 22 °C

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
30
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,90*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 2,148*
€ 3,888*
16
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,19*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 2,48*
€ 4,44*
1
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 3,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 0,07 Kilogramm (ab € 35,42858* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.