Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Naps Cresta Weiss, Schokolade Praline, 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Naps Cresta Weiss, Schokolade Praline, 3kg
Lindt Naps Cresta Weiss, Schokolade Praline, 3kg
Lindt Naps Cresta Weiss, Schokolade Praline, 3kg
Lindt Naps Cresta Weiss, Schokolade Praline, 3kg
Lindt Naps Cresta Weiss, Schokolade Praline, 3kg
Artikel-Nr.:
     744-38078
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539801075
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Mandeln (5%), Glukosesirup, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2323 kJ / 557 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 7,0 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,21*
€ 113,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,88*
€ 113,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,10*
€ 110,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,48*
€ 106,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,68*
€ 89,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.