Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Japanische Minze, Bonbons, 90g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Japanische Minze, Bonbons, 90g Beutel
Kaiser Japanische Minze, Bonbons, 90g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-3744-1
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154014459
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Pfefferminzöl Typ japanisch; Aroma; natürliches Menthol; Farbstoff: Indigotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1603 kJ / 377 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.