Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Crazy Schnuller, Fruchtgummi, 175g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Crazy Schnuller, Fruchtgummi, 175g Beutel
Haribo Crazy Schnuller, Fruchtgummi, 175g Beutel
Haribo Crazy Schnuller, Fruchtgummi, 175g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-3251-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686331729
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Stärke, brauner Zuckersirup, Aroma, Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf Lakritzanteil ) , Kochsalz, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs, Frucht - und Pflanzenkonzentrate: Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Holunderbeere, schwarze Johannisbeere, aronia, Traube, Holunderbeerextrakt, Karamellsirup, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1418 kJ / 334 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,67 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,42*
€ 2,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,81*
€ 1,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,60*
€ 1,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,49*
€ 1,59
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.