Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huober Bio-Sticks, Salzstangen, Laugengebäck, 40g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Huober Bio-Sticks, Salzstangen, Laugengebäck, 40g Beutel
Huober Bio-Sticks, Salzstangen, Laugengebäck, 40g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-316003-1
Hersteller:
     Huober-Brezel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000381004013
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl* (89%), Palmfett*, Salz (4%), Gerstenmalzextrakt*, Brezellauge (Natriumhydroxid). Kann Spuren von Sesam enthalten.*Kontrolliert biologischer Anbau.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1603 kJ / 379 kcal
Fett: 5,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 2,5 g
Eiweiß: 12 g
Salz: 3,7 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: HUOBER BREZEL GmbH & Co. Erste Württembergische Brezelfabrik, Riedstraße 1, 71729 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,98*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,61*
€ 0,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,60*
€ 0,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,55*
€ 0,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,58
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,44*
€ 0,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.