Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Edelbitter-Mousse Cranberry 150g 13 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Edelbitter-Mousse Cranberry 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter-Mousse Cranberry 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter-Mousse Cranberry 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter-Mousse Cranberry 150g 13 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30214
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539084218
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Cranberries ( 8% ) , Glukosesirup, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Zitronensaftkonzentrat, Aroma, Vanille. Kakao: mindestens 70%. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und Milchbestandteile enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2162 kJ / 519 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,23*
€ 51,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,94*
€ 50,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,20*
€ 48,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,69*
€ 47,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,47*
€ 46,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,26*
€ 38,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.