Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Edelbitter-Mousse Blaubeere-Lavendel 150g 13 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Edelbitter-Mousse Blaubeere-Lavendel 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter-Mousse Blaubeere-Lavendel 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter-Mousse Blaubeere-Lavendel 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter-Mousse Blaubeere-Lavendel 150g 13 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30198
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539084515
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakao mind. 70% in der Edelbitter-Schokolade. Kakaomasse, Zucker, Glukosesirup, Heidelbeerpüree ( 7% ) , Kakaobutter, Butterreinfett, Heidelbeersaft ( 1% ) , Aroma, Zitronensaft, Emulgator: Sojalecithin, Vanille, Lavendelöl. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2147 kJ / 516 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 44 g
davon Zucker: 39 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,58*
€ 55,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,03*
€ 54,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,99*
€ 52,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,65*
€ 52,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,98*
€ 50,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,23*
€ 41,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.