Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Milch Schokolade 100g Tafel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Lindor Milch Schokolade 100g Tafel
Lindt Lindor Milch Schokolade 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-30120-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400097215
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Haselnüsse, Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2585 kJ / 622 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 44 g
davon Zucker: 43 g
Eiweiß: 4,7 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 2,99*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 2,25*
€ 4,10*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,33*
€ 3,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,41
pro Packung
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 22,50* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.